- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 木 ガラリのおすすめ人気ランキング
木 ガラリのおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新49件の「木 ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内ガラリ」、「建具 ガラリ」、「エアコンガラリ」などの商品も取り扱っております。
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
材質アルミ色シルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用色シルバー仕上アルマイト処理
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
城東テクノルームガラリ YV-7560
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用色ホワイトクリーム材質ABS樹脂種類角型グリル
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063色シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
打込式の空気孔です。
形状角型材質アルミ合金外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063色シルバー表面処理T5換気量率(%)30
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16色ホワイト取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)259